Referenzen
Spartex:RONAJUST18X12X1A2
Rubix:104572
Hersteller:0988212 18 10
EAN:4043377125132


Technische Zusammenfassung
| Material des Körpers | stahl |
|---|---|
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Norm | DIN 988 |
Produktdetails : DIN988 12X18X1 A2 Passscheibe
Passscheibe
Passscheiben A2 18X12X1
Technische Informationen
Attribute
| Material des Körpers | stahl |
|---|---|
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Norm | DIN 988 |
| Stärke | 1 mm |
| Innendurchmesser | 12 mm |
| Außendurchmesser | 18 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,05 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material des Körpers
Durchmesser, metrisch
M12
Stärke
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
18 mm