Referenzen
Spartex:RONAJUST12X6X0,2A2
Rubix:218251
Hersteller:098826 12 02
EAN:4043377125590


Technische Zusammenfassung
| Material des Körpers | stahl |
|---|---|
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Norm | DIN 988 |
Produktdetails : DIN988 6X12X0.2 A2 Passscheibe
Passscheibe
Passscheiben A2 12X6X0,2
Technische Informationen
Attribute
| Material des Körpers | stahl |
|---|---|
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Norm | DIN 988 |
| Stärke | 0,2 mm |
| Innendurchmesser | 6 mm |
| Außendurchmesser | 12 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,06 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material des Körpers
Durchmesser, metrisch
M6
Stärke
Innendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
12 mm