Referenzen
Spartex:RONAJUST35X25X0,5A2
Rubix:472425
Hersteller:0988225 35 05
EAN:4043377125408


Technische Zusammenfassung
| Material des Körpers | stahl |
|---|---|
| Durchmesser, metrisch | M25 |
| Norm | DIN 988 |
Produktdetails : DIN988 25X35X0.5 A2 Passscheibe
Passscheibe
Passscheiben A2 35X25X0,5
Technische Informationen
Attribute
| Material des Körpers | stahl |
|---|---|
| Durchmesser, metrisch | M25 |
| Norm | DIN 988 |
| Stärke | 0,5 mm |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 35 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,08 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material des Körpers
Durchmesser, metrisch
M25
Stärke
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
35 mm