Metall-Abstandshalter Spartex RONAJUST12X18X0,2, Innendurchmesser: 12 mm | Außendurchmesser: 18 mm | Stärke: 0.2 mm
Unterlegscheiben
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONAJUST12X18X0,2
Rubix:549593
Hersteller:000988.00000.1218.020
EAN:4051427189553


Technische Zusammenfassung
| Material des Körpers | unlegierter stahl |
|---|---|
| Durchmesser, metrisch | m12 |
| Norm | din 988 |
Produktdetails : DIN988 12X18X0.2 ST Passscheibe
DIN 988 Stahl P Paßscheiben Abmessung: 12 x 18x0,2
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 22 g |
|---|---|
| Material des Körpers | unlegierter stahl |
| Durchmesser, metrisch | m12 |
| Norm | din 988 |
| Stärke | 0,2 mm |
| Innendurchmesser | 12 mm |
| Außendurchmesser | 18 mm |
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,01 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material des Körpers
Durchmesser, metrisch
m12
Stärke
0,2 mm
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
18 mm