Referenzen
Spartex:RONAJUST16X10X0,1A2
Rubix:6662
Hersteller:0988210 16 01
EAN:4043377125033


Technische Zusammenfassung
| Material des Körpers | stahl |
|---|---|
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Norm | DIN 988 |
Produktdetails : DIN988 10X16X0.1 A2 Passscheibe
Passscheibe
Passscheiben A2 16X10X0,1
Technische Informationen
Attribute
| Material des Körpers | stahl |
|---|---|
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Norm | DIN 988 |
| Stärke | 0,1 mm |
| Innendurchmesser | 10 mm |
| Außendurchmesser | 16 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material des Körpers
Durchmesser, metrisch
M10
Stärke
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
16 mm