Metall-Abstandshalter Spartex RONAJUST6X12X0,3, Innendurchmesser: 6 mm | Außendurchmesser: 12 mm | Stärke: 0.3 mm
Unterlegscheiben
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONAJUST6X12X0,3
Rubix:549569
Hersteller:000988.00000.0612.030
EAN:4051427189287


Technische Zusammenfassung
| Material des Körpers | unlegierter stahl |
|---|---|
| Durchmesser, metrisch | m6 |
| Norm | din 988 |
Produktdetails : DIN988 6X12X0.3 ST Passscheibe
DIN 988 Stahl P Paßscheiben Abmessung: 6 x 12x0,3
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 20 g |
|---|---|
| Material des Körpers | unlegierter stahl |
| Durchmesser, metrisch | m6 |
| Norm | din 988 |
| Stärke | 0,3 mm |
| Innendurchmesser | 6 mm |
| Außendurchmesser | 12 mm |
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material des Körpers
Durchmesser, metrisch
m6
Stärke
0,3 mm
Innendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
12 mm