Referenzen
Spartex:RONAJUST28X20X0,5A2
Rubix:472413
Hersteller:0988220 28 05
EAN:4043377125347


Technische Zusammenfassung
| Material des Körpers | rvs |
|---|---|
| Durchmesser, metrisch | M20 |
| Norm | DIN 988 |
Produktdetails : DIN988 20X28X0.5 A2 Passscheibe
Passscheibe
Passscheiben A2 28X20X0,5
Technische Informationen
Attribute
| Material des Körpers | rvs |
|---|---|
| Durchmesser, metrisch | M20 |
| Norm | DIN 988 |
| Stärke | 0,5 mm |
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 28 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,11 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material des Körpers
Durchmesser, metrisch
M20
Stärke
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
28 mm