Metall-Abstandshalter Spartex RONAJUST35X45X2,5, Innendurchmesser: 35 mm | Außendurchmesser: 45 mm | Stärke: 2.5 mm
Unterlegscheiben
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONAJUST35X45X2,5
Rubix:549703
Hersteller:000988.00004.3545.250
EAN:4043952350348


Technische Zusammenfassung
| Material des Körpers | stahl |
|---|---|
| Durchmesser, metrisch | m35 |
| Norm | din 988 |
Produktdetails : DIN988 35X45X2.5 FST Stützscheibe
DIN 988 Stahl S Stützscheiben Abmessung: 35 x 45 x2,5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1240 g |
|---|---|
| Material des Körpers | stahl |
| Durchmesser, metrisch | m35 |
| Norm | din 988 |
| Stärke | 2,5 mm |
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 45 mm |
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,48 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material des Körpers
Durchmesser, metrisch
m35
Stärke
2,5 mm
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
45 mm