NFE25-513 Z 14 ST ZN AFNOR-Scheibe Form Z
Unterlegscheiben Z
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Spartex:RONZ14Z
Rubix:3191329
Hersteller:881974
EAN:3660757212407


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 14 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Zink |
| Außendurchmesser | 27 mm |
Dokumente
Produktdetails : NFE25-513 Z 14 ST ZN AFNOR-Scheibe Form Z
Unterlegscheiben Z NFE 25-513
Z14
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 14 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Zink |
| Außendurchmesser | 27 mm |
| Norm | NFE 25513 |
| Durchmesser, metrisch | M14 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,54 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
6,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen