DIN433-1 2.7X5X0.5 A2 Scheibe, vorzugsweise für Zylinderschrauben
Unterlegscheiben für Zylinderkopfschrauben
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONTCPLAT2,7A2
Rubix:525728
Hersteller:0433227
EAN:4043377032935


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 2,5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 34 mm |
Produktdetails : DIN433-1 2.7X5X0.5 A2 Scheibe, vorzugsweise für Zylinderschrauben
Scheibe, vorzugsweise für Zylinderschrauben
Scheiben für Zylinderschrauben A2 34X2,7X3
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 2,5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 34 mm |
| Norm | DIN 433 |
| Durchmesser, metrisch | M2,5 |
| Stärke | 3 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
2,5 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
34 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
M2,5