WN9054 50X6.4X1.5 A4 Karosseriescheibe/Kotflügelscheibe
Unterlegscheiben für Karosserien
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONCAR50X6,4X1,5A4
Rubix:3394749
Hersteller:9054450 64
EAN:4043377405111


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 6,4 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 50 mm |
Produktdetails : WN9054 50X6.4X1.5 A4 Karosseriescheibe/Kotflügelscheibe
Karosseriescheibe/Kotflügelscheibe
Karoscheiben A4 50X6,4X1,5
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 6,4 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 50 mm |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Stärke | 1,5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
106,50 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
126,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
50 mm