DIN9021 10.5X30X2.5 ST 140HV ZN K Scheibe, Außendurchmesser ca. 3xGewindedurchmesser
Unterlegscheiben
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONPLU10,5Z/100
Rubix:1665287
Hersteller:009021.00100.9105.000
EAN:4043952598740


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 10,5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Außendurchmesser | 10,5 mm |
Produktdetails : DIN9021 10.5X30X2.5 ST 140HV ZN K Scheibe, Außendurchmesser ca. 3xGewindedurchmesser
DIN 9021 Stahl 100 HV galvanisch verzinkt Scheiben, Außen = 3 x Schraubend. Abmessung: 5,3 x 15 x1,2
Breite Flachscheibe Typ L D.10,5 verzinkter Stahl DIN 9021 Verpackungseinheit = 100 Stück
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1098 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 10,5 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Außendurchmesser | 10,5 mm |
| Norm | DIN 9021 |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Stärke | 2,5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,96 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
9,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
10,5 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
10,5 mm
Durchmesser, metrisch
M10