DIN9021 6.4X18X1.6 ST 140HV K Scheibe, Außendurchmesser ca. 3xGewindedurchmesser
Unterlegscheiben
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONPLU6,4/250
Rubix:1665854
Hersteller:009021.00000.9064.000
EAN:4043952598504


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 6,4 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 9021 |
Produktdetails : DIN9021 6.4X18X1.6 ST 140HV K Scheibe, Außendurchmesser ca. 3xGewindedurchmesser
DIN 9021 Stahl 100 HV galvanisch verzinkt Scheiben, Außen = 3 x Schraubend. Abmessung: 5,3 x 15 x1,2
DIN 9021 Stahl 100 HV Nietscheiben 6,4
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 590 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 6,4 mm |
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 9021 |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Stärke | 1,6 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,60 € exkl. MwSt.
/ 250 Stück
9,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
6,4 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
60 mm
Durchmesser, metrisch
M6