DIN125-1 A 3.7X8X0.5 A2 Scheibe, A=ohne Fase

Unterlegscheiben Form A

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:RON3,7A2
Rubix:3262727
Hersteller:01252037
EAN:4043377023728
DIN125-1 A 3.7X8X0.5 A2 Scheibe, A=ohne Fase

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser3,7 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Außendurchmesser8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN125-1 A 3.7X8X0.5 A2 Scheibe, A=ohne Fase


Scheibe, A=ohne Fase
Scheiben Form A A2 8X3,7X0,5

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser3,7 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Außendurchmesser8 mm
NormDIN 125
Durchmesser, metrischM3,5
Stärke0,5 mm
8,20 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
9,76 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Innendurchmesser

3,7 mm

Material/Verarbeitung

Außendurchmesser

8 mm

Norm

Durchmesser, metrisch

M3,5