BRADY 145553 Kabelverriegelungssystem

Universelle Kabelverriegelung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Brady:145553
Rubix:2310381
Hersteller:145553
EAN:0754473543709
BRADY 145553 Kabelverriegelungssystem

Technische Zusammenfassung

Farbeschwarz
Henkeldurchmesser9,4 mm
Bügelhöhe127 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : BRADY 145553 Kabelverriegelungssystem


Vielseitiges Gerät zum Verriegeln mehrerer elektrischer Energie- oder Absperrstellen an Ventilen. Der in Form einer Sicherheits-Haspel gestaltete Körper kennzeichnet deutlich die Anwendung zur Geräteverriegelung und erlaubt bis zu 6 Sicherheits-Vorhängeschlösser zur sicheren Verriegelung.

Technische Informationen


Attribute
Farbeschwarz
Henkeldurchmesser9,4 mm
Bügelhöhe127 mm
Material des Körpersnichtmetallische und andere materialien
60,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
72,16 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen