Referenzen
Gedore:142 7 C
Rubix:1243934
Hersteller:2668238
EAN:4010886932520

Produktdetails : 142 7 C Universalzange 7 Zoll, 17-fach verstellbar
Ausführung nach DIN ISO 8976 Form C, Mit durchgestecktem Gelenk und Klemmschutz, Feinverstellung per Druckknopf, Schmaler Zangenkopf für schwer zugängliche Stellen, Versetzte Greifflächen, selbstklemmend an Muttern und Rohren, GEDORE Chrom-Vanadium-Sonderstahl, Zähne induktiv gehärtet, Ausführung C = schlanke Griffschenkel mit geschmiedeter Riffelung, Spannweite 38 mm
• Spannweite 37 mm, • Nach DIN ISO 8976 Form C, • Lange Zangenbacken, • Versetzte Greifflächen, selbstklemmend an Muttern und Rohren, • Mit durchgestecktem Gelenk und Klemmschutz
Stärken
• Schnelle und sichere Verstellung dank Push-Button
• Schlanker Kopf für optimalen Zugang zu engen, schwer erreichbaren Bereichen
• Selbstklemmende Greiffunktion für sicheren Halt an Muttern und Rohren
• Hohe Robustheit und lange Lebensdauer durch Gedore Chrom-Vanadium-Stahl
• Unlackierte Griffe für mehr Widerstandsfähigkeit und effizientes Arbeiten
• Schlanker Kopf für optimalen Zugang zu engen, schwer erreichbaren Bereichen
• Selbstklemmende Greiffunktion für sicheren Halt an Muttern und Rohren
• Hohe Robustheit und lange Lebensdauer durch Gedore Chrom-Vanadium-Stahl
• Unlackierte Griffe für mehr Widerstandsfähigkeit und effizientes Arbeiten
Anwendungen
Besonders geeignet für Mechaniker, Installateure, Elektriker sowie Industrietechniker ist diese Zange ideal für Wartungs-, Montage- und Reparaturarbeiten. Sie passt sich mühelos an verschiedene Muttern- und Rohrgrößen an und ermöglicht schnelle, effiziente Einsätze. Die kompakte Bauform und der schlanke Kopf machen sie perfekt für enge Arbeitsbereiche wie Baustellen, Werkstätten oder industrielle Anlagen.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 180 mm |
|---|---|
| Öffnungsweite | 37 mm |
| Zahl der Positionen | 17 |
| Gewicht | 173 g |
| Zolltarifcode | 82034000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
