06039A1100 Universal Lamp 18 LED BOSCH

Universal-Lampe

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bosch:UniversalLamp18
Rubix:2456102
Hersteller:06039A1100
EAN:3165140893121
BOS-06039A1100 Universal Lamp 18 LED BOSCH

Technische Zusammenfassung

Helligkeit100 lm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 06039A1100 Universal Lamp 18 LED BOSCH


Die anpassungsfähige Universallampe 18 sorgt in jeder Situation für gutes Licht. Ihr helles Power-LED-Lichtsystem mit 100 lm bietet eine optimale Ausleuchtung. Mit einer langen Laufzeit von bis zu 1.000 Minuten mit einer Akkuladung überdauert sie problemlos eine ganze Nacht. Die kabellose Lampe verfügt außerdem über eine Dimmfunktion, die je nach Situation die perfekte Lichtmenge abgibt. Sie eignet sich für die Beleuchtung von Arbeitsplätzen, dunklen Räumen, kleinen Flächen und für den Einsatz beim Camping. Ihr kompaktes, kleines Gehäuse in Kombination mit einem weichen Griff macht sie vielseitig und komfortabel in der Anwendung. Das Gerät gehört zur POWER FOR ALL ALLIANCE. Ein Akku kann eine Vielzahl von Werkzeugen verschiedener Marken betreiben

Stärken

-Leistungsstarke Beleuchtung mit Power LED 100 lm
Außergewöhnliche Akkulaufzeit ermöglicht bis zu 1.000 Minuten Nutzung pro Ladung
Komfortable Dimmfunktion sorgt immer für die perfekte Lichtmenge
Ideale Beleuchtung in dunklen Räumen, kleinen Bereichen und beim Camping

Technische Informationen


Attribute
Helligkeit100 lm
Farbegrün
Spannung18 v li-ion V
27,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,53 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage