Referenzen
Format:13150026, 9113150026
Rubix:1553808
Hersteller:9113150026
EAN:4317784475945

Produktdetails : 9113150026 Stufenbohrer Universal HSS 20-30,0mm
Stufenbohrer Universal HSS 20-30,0mm FORMAT
Universal-Stufenbohrer Ausführung: HSS. Durch den 3-Flächenschaft wird ein Durchrutschen im Bohrfutter verhindert. Lasersignierung der Loch-Ø und Drehzahlen. Auch bei rotierendem Werkzeug kann der Loch-Ø abgelesen werden. Anwendung: Für gratfreies Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren und Profilen bis 6 mm Materialstärke. Entgraten bis 1,5 mm Materialstärke. Arbeitet grat- und rattermarkenfrei und kann in Hand- oder Ständerbohrmaschinen eingesetzt werden. Kein Ankörnen notwendig. Hinweis: Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir den Einsatz der Bohrpaste. Durchmesser der Bohrstufen mm: 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30
Universal-Stufenbohrer Ausführung: HSS. Durch den 3-Flächenschaft wird ein Durchrutschen im Bohrfutter verhindert. Lasersignierung der Loch-Ø und Drehzahlen. Auch bei rotierendem Werkzeug kann der Loch-Ø abgelesen werden. Anwendung: Für gratfreies Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren und Profilen bis 6 mm Materialstärke. Entgraten bis 1,5 mm Materialstärke. Arbeitet grat- und rattermarkenfrei und kann in Hand- oder Ständerbohrmaschinen eingesetzt werden. Kein Ankörnen notwendig. Hinweis: Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir den Einsatz der Bohrpaste. Durchmesser der Bohrstufen mm: 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 80 mm |
|---|---|
| Schneidstoff | hss |
| Schnittlänge | 4 mm |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,93 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
