9613220100 Bit-Satz Stufenbohrer Universal HSS 4-12/4-20/6-30mm
Univ.-StufenbBitStz.HSS
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:13220100, 9613220100
Rubix:1553861
Hersteller:13220100
EAN:4317784517201

Produktdetails : 9613220100 Bit-Satz Stufenbohrer Universal HSS 4-12/4-20/6-30mm
Bit-Satz Stufenbohrer Universal HSS 4-12/4-20/6-30mm
Stufenbohrer-Bit-Satz 1/4" Ausführung: HSS, spiralgenutet. Für den Einsatz in Handbohrmaschinen geeignet. Anwendung: Für gratfreies Bohren von Blechen, Rohren und Profilen in Stählen bis 850 N/mm², Aluminiumlegierungen, Kupfer, Messing und Bronzen. Darüber hinaus auch bedingt geeignet für die Bearbeitung von Stählen bis 1000 N/mm², INOX und Gusseisenwerkstoffen. Lieferung in robuster Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion.
Stufenbohrer-Bit-Satz 1/4" Ausführung: HSS, spiralgenutet. Für den Einsatz in Handbohrmaschinen geeignet. Anwendung: Für gratfreies Bohren von Blechen, Rohren und Profilen in Stählen bis 850 N/mm², Aluminiumlegierungen, Kupfer, Messing und Bronzen. Darüber hinaus auch bedingt geeignet für die Bearbeitung von Stählen bis 1000 N/mm², INOX und Gusseisenwerkstoffen. Lieferung in robuster Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion.
Technische Informationen
Attribute
| Schneidstoff | hss |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
146,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
174,88 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
