Referenzen
Format:13150023, 9113150023
Rubix:1553795
Hersteller:13150023
EAN:4317784475938

Produktdetails : 9113150023 Stufenbohrer Universal HSS 12-20,0mm
Stufenbohrer Universal HSS 12-20,0mm FORMAT
Universal-Stufenbohrer Ausführung: HSS. Durch den 3-Flächenschaft wird ein Durchrutschen im Bohrfutter verhindert. Lasersignierung der Loch-Ø und Drehzahlen. Auch bei rotierendem Werkzeug kann der Loch-Ø abgelesen werden. Anwendung: Für gratfreies Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren und Profilen bis 6 mm Materialstärke. Entgraten bis 1,5 mm Materialstärke. Arbeitet grat- und rattermarkenfrei und kann in Hand- oder Ständerbohrmaschinen eingesetzt werden. Kein Ankörnen notwendig. Hinweis: Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir den Einsatz der Bohrpaste. Durchmesser der Bohrstufen mm: 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20
Universal-Stufenbohrer Ausführung: HSS. Durch den 3-Flächenschaft wird ein Durchrutschen im Bohrfutter verhindert. Lasersignierung der Loch-Ø und Drehzahlen. Auch bei rotierendem Werkzeug kann der Loch-Ø abgelesen werden. Anwendung: Für gratfreies Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren und Profilen bis 6 mm Materialstärke. Entgraten bis 1,5 mm Materialstärke. Arbeitet grat- und rattermarkenfrei und kann in Hand- oder Ständerbohrmaschinen eingesetzt werden. Kein Ankörnen notwendig. Hinweis: Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir den Einsatz der Bohrpaste. Durchmesser der Bohrstufen mm: 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 76 mm |
|---|---|
| Schneidstoff | hss |
| Schnittlänge | 4 mm |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,40 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
