Referenzen
Format:13120070, 9113120070
Rubix:1553784
Hersteller:13120070
EAN:4317784476096

Produktdetails : 9113120070 Stufenbohrer Universal HSS TiN 9-36,0mm
Stufenbohrer Universal HSS TiN 9-36,0mm FORMAT
Universal-Stufenbohrer Ausführung: HSS. Durch den 3-Flächenschaft wird ein Durchrutschen im Bohrfutter verhindert. Lasersignierung der Loch-Ø und Drehzahlen. Auch bei rotierendem Werkzeug kann der Loch-Ø abgelesen werden. Anwendung: Für gratfreies Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren und Profilen bis 6 mm Materialstärke. Entgraten bis 1,5 mm Materialstärke. Arbeitet grat- und rattermarkenfrei und kann in Hand- oder Ständerbohrmaschinen eingesetzt werden. Kein Ankörnen notwendig. Hinweis: Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir den Einsatz der Bohrpaste. Durchmesser der Bohrstufe mm: für allgemeinen Maschinenbau 9; 12; 15; 18; 21; 24; 27; 30; 33; 36
Universal-Stufenbohrer Ausführung: HSS. Durch den 3-Flächenschaft wird ein Durchrutschen im Bohrfutter verhindert. Lasersignierung der Loch-Ø und Drehzahlen. Auch bei rotierendem Werkzeug kann der Loch-Ø abgelesen werden. Anwendung: Für gratfreies Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren und Profilen bis 6 mm Materialstärke. Entgraten bis 1,5 mm Materialstärke. Arbeitet grat- und rattermarkenfrei und kann in Hand- oder Ständerbohrmaschinen eingesetzt werden. Kein Ankörnen notwendig. Hinweis: Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir den Einsatz der Bohrpaste. Durchmesser der Bohrstufe mm: für allgemeinen Maschinenbau 9; 12; 15; 18; 21; 24; 27; 30; 33; 36
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 86 mm |
|---|---|
| Schneidstoff | hss |
| Schnittlänge | 3 mm |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
73,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
86,94 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
