9115480003 Stufenbohrer HSS 4-fach Spiralnute 4-20mm

Stufenbohrer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Exact:07052
Rubix:2935574
Hersteller:07052
EAN:4026558070520
9115480003 Stufenbohrer HSS 4-fach Spiralnute 4-20mm EXACT

Produktdetails : 9115480003 Stufenbohrer HSS 4-fach Spiralnute 4-20mm


Stufenbohrer HSS 4-fach Spiralnute 4-20mm EXACT
Universal-Stufenbohrer Ausführung: Stufenbohrerinnovation mit 4 Schneiden, INNOVATIVE 4-FACH SPIRALNUTE, NEUE TURBO SPITZE vereinfacht das Zentrieren und Anbohren deutlich. Durch den 3-Flächenschaft wird ein Durchrutschen im Bohrfutter verhindert. Lasersignierung der Loch-Ø und Drehzahlen. Auch bei rotierendem Werkzeug kann der Loch-Ø abgelesen werden. Anwendung: Für gratfreies Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren und Profilen bis 6 mm Materialstärke. Entgraten bis 1,5 mm Materialstärke. Arbeitet grat- und rattermarkenfrei und kann in Hand- oder Ständerbohrmaschinen eingesetzt werden. Kein Ankörnern notwendig. Hinweis: Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir den Einsatz der Bohrpaste #SAP#B#2212425#, N8765180#. Durchmesser der Bohrstufen mm: 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20

Technische Informationen


Attribute
47,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
56,54 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std