Referenzen
Format:13220015, 9613220015
Rubix:1553830
Hersteller:13220015
EAN:4317784517188

Produktdetails : 9613220015 Bit Stufenbohrer Universal HSS 4-20mm
Bit Stufenbohrer Universal HSS 4-20mm
Stufenbohrer-Bit 1/4" Ausführung: HSS, spiralgenutet. Für den Einsatz in Handbohrmaschinen geeignet. Anwendung: Für gratfreies Bohren von Blechen, Rohren und Profilen in Stählen bis 850 N/mm², Aluminiumlegierungen, Kupfer, Messing und Bronzen. Darüber hinaus auch bedingt geeignet für die Bearbeitung von Stählen bis 1000 N/mm², INOX und Gusseisenwerkstoffen.
Stufenbohrer-Bit 1/4" Ausführung: HSS, spiralgenutet. Für den Einsatz in Handbohrmaschinen geeignet. Anwendung: Für gratfreies Bohren von Blechen, Rohren und Profilen in Stählen bis 850 N/mm², Aluminiumlegierungen, Kupfer, Messing und Bronzen. Darüber hinaus auch bedingt geeignet für die Bearbeitung von Stählen bis 1000 N/mm², INOX und Gusseisenwerkstoffen.
Technische Informationen
Attribute
| Schneidstoff | hss |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
53,78 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std