Referenzen
Facom:229A.ST2
Rubix:1568828
EAN:3148516301413



Produktdetails : 229A.ST2 Mehrfasen-Stufenbohrer 4 - 39 mm
Mehrfasen-Stufenbohrer Ø Schneidfläche 4 - 20 mm
Produktstärken:
Zum genauen, zylindrischen Bohren in alle Werkstoffe
Vorbohren nicht erforderlich
Kreuzschliff: selbstzentrierend
Aggressiver im Schnitt: geringerer Kraftaufwand für den Anwender, keine Gratbildung
Besserer Spanauswurf
Vibrationsärmer, leiser
Zylinderschaft mit 3 Flanken für sicheren, gleichmässigen Antrieb
Lasermarkierung in einer Nut zur Kennzeichnung der verschiedenen Durchmesser
Produktstärken:
Zum genauen, zylindrischen Bohren in alle Werkstoffe
Vorbohren nicht erforderlich
Kreuzschliff: selbstzentrierend
Aggressiver im Schnitt: geringerer Kraftaufwand für den Anwender, keine Gratbildung
Besserer Spanauswurf
Vibrationsärmer, leiser
Zylinderschaft mit 3 Flanken für sicheren, gleichmässigen Antrieb
Lasermarkierung in einer Nut zur Kennzeichnung der verschiedenen Durchmesser
Mehrfasen Stufenbohrer Einlageber. 4mm 39mm 107mm lang
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 297 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 120x50x50 mm |
| Gewicht der Verpackung | 321 g |
| Gesamtlänge | 107 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Schaft | zylindrisch |
| Min. Durchmesser | 4 mm |
| Max. Durchmesser | 39 mm |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
171,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
204,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage