Referenzen
SMC:DT08-03
Rubix:3077422
EAN:3618036128611

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messinggehäuse (c36004bd, c3771be) mit kupferner, aufgeweiterter rillenhülse (c2700t) |
|---|---|
| Anschluss 1 | cut-ring fitting (tube o.d. ø8 mm) |
Produktdetails : DT08-03 T-Schraubverbindung mit Schneidringverschraubung
Die selbstzentrierenden Verschraubungen der Serien H, DL, L, LL sind in zehn Ausführungen und fünf Rohr-Außendurchmessern (O.D.) erhältlich und bieten ein breites Spektrum an Fittings, die für jede Anwendung geeignet sind. Die aufgeweitete Rillenhülse verhindert das versehentliche Verlieren der Hülse beim Einführen des Rohrs in das Fittinggehäuse. Die gehärtete Rillenhülse verhindert das Brechen der Hülse beim Anziehen der Mutter. Der aufgeweitete Innendurchmesser (I.D.) sorgt für geringen Strömungswiderstand im Inneren des Fittings. Der Rohrhaltemechanismus vermittelt beim Einführen des Rohrs einen festen Halt und verhindert, dass das Rohr beim Eindrehen verrutscht.
DT, Schneidringverschraubung - Einschraubverzweigung mit Außengewinde,T-Steckverbindung
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | messinggehäuse (c36004bd, c3771be) mit kupferner, aufgeweiterter rillenhülse (c2700t) |
|---|---|
| Anschluss 1 | cut-ring fitting (tube o.d. ø8 mm) |
| Profil | metall-schneidringverschraubung |
| Anschluss 2 | r3/8 |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Typ | t-verschraubung (t-schraubverbindung) |
| Rohrdurchmesser | 8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen