Referenzen



Produktdetails : 8710500205 Nass- und Trockensauger NT 65/2 Tact2
Dieser Nass-/Trockensauger verfügt serienmäßig über das komplette Antistatik-Paket. Er wird für die Entfernung großer Mengen feiner Stäube verwendet.
Produkteigenschaften:
• Zwei leistungsstarke Turbinen
• Integrierter Ablassschlauch - ölbeständig
• Integrierte Ablagefläche auf dem Gehäusekopf und Zubehörhalter für Werkzeug und Zubehör
• Vollautomatische Filterabreinigung ApClean
• Automatische Abschaltung bei Erreichen der max. Füllhöhe beim Saugen von Flüssigkeit
• Antistatic-Schlauch
Lieferumfang: Sauger, 4 m Saugschlauch mit Krümmer, 2 Stahl-Verlängerungsrohre 500 mm, Nass-/Trockenbodendüse, Fugendüse, Filtertüte Papier, Flachfaltenfilter Papier (Staubklasse M)
Dieser Nass-/Trockensauger verfügt serienmäßig über das komplette Antistatik-Paket und automatischer Filterabreinigung Tact. Er wird für die Entfernung großer Mengen feiner Stäube verwendet.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Sauger, Saugschlauch mit Krümmer Ø 40 mm, 2 Stahl-Verlängerungsrohre 500 mm, Nass-/Trockenbodendüse, Fugendüse, Filtertüte Papier, Flachfaltenfilter Papier
Technische Informationen
| Leistung | 2760 W |
|---|---|
| Gewicht | 24,5 kg |
| Kabellänge | 10 m |
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
