8710500500 Nass- und Trockensauger NT 30/1 Ap Te M
Nass- und Trockensauger Kärcher
Siehe technische InformationenReferenzen
Kärcher:1.148-251.0
Rubix:3620247
Hersteller:1.148-251.0
EAN:4066529078018
Produktdetails : 8710500500 Nass- und Trockensauger NT 30/1 Ap Te M
Technische Informationen
Attribute
| Leistung | 1380 W |
|---|---|
| Versorgung | 240 V |
| Tank | 30 l |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
530,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
631,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

