VC006GMZ01 Akku-Staubsauger solo VC006GMZ ohne Akku Karton

Akku-Staubsauger

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:8110101245
Rubix:3398994
brand logo

Technische Zusammenfassung

Unterdruck180 mbar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VC006GMZ01 Akku-Staubsauger solo VC006GMZ ohne Akku Karton


Akku-Nass-/Trockensauger VC006GMZ01

Saugstarker Akku-Staubsauger mit Doppelfiltersystem zur Reinigung sowie Absaugung von Holz- und Faserstaub.
Produkteigenschaften:

  • Bürstenloser Motor
  • Zertifiziert nach Staubklasse M
  • Automatische Filterabreinigung
    • AWS (Auto Start Wireless System)
  • Akustische Füllstandskontrolle
  • Entleerung über Wasserablassklappe
    Lieferumfang: Maschine, Handrohr gebogen, Aluminium-Saugrohr gerade, je ein Saugschlauch Ø 28 und 38 mm, je ein Adapter 24 und 28 mm, Bodendüse, Fugendüse, AWS-Funkadapter, Entsorgungssack, ohne Akku, ohne Ladegerät

  • Technische Informationen


    Attribute
    Unterdruck180 mbar
    Typvc006gmz01
    1.173,00 exkl. MwSt.
    / Stück
    1.395,87 inkl. MwSt.
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen