864976 Maschinengewindebohrer HSSE Sackloch 40Grad

Unc Gewindebohrer – Spiralnut – HSS 3 % Vanadium – Multi-Material

Siehe technische Informationen

Referenzen

GISS Cutline:864976
Rubix:3267114
EAN:3660338194122
864976 Maschinengewindebohrer HSSE Sackloch 40Grad
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindeschneiden5/16 18
Typamerikanische durchgangsbohrungen
Mit Kühlspraynein
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 864976 Maschinengewindebohrer HSSE Sackloch 40Grad


UNC-Gewinde.
für Sacklochbohrungen
Maschinengewindebohrer HSSE Sackloch 40Grad
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindeschneiden5/16 18
Typamerikanische durchgangsbohrungen
Mit Kühlspraynein
Durchmesser der Bohrung6,5 mm
Schaftdurchmesser8 mm
Antriebsvierkant6,2 mm
Steigungswinkel40 °
Beschichtungverdampft
Gesamtlänge90 mm
Material des Körpershss-e
Gewinde5/16
Anzahl Gewinde pro Zoll18
Toleranz2b
36,57 exkl. MwSt.
/ Stück
43,52 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage