864941 Maschinengewindebohrer Universal DIN5156
Zapfhahn – Spiralnut – HSS 3 % Vanadium – Multi-Material
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:864941
Rubix:3267090
EAN:3660338193798




Technische Zusammenfassung
| Gewindeschneiden | 1/4 |
|---|---|
| Typ | britische durchgangsbohrungen |
| Mit Kühlspray | nein |
Produktdetails : 864941 Maschinengewindebohrer Universal DIN5156
Gaz Gewindebohrer – Spiralschneide – HSS 3 % Vanadium – Multi-Material GAZ Gewinde.
Sacklochgewindebohrer
Sacklochgewindebohrer
Maschinengewindebohrer Universal DIN5156
Technische Informationen
Attribute
| Gewindeschneiden | 1/4 |
|---|---|
| Typ | britische durchgangsbohrungen |
| Mit Kühlspray | nein |
| Durchmesser der Bohrung | 11,8 mm |
| Schaftdurchmesser | 12 mm |
| Antriebsvierkant | 9 mm |
| Steigungswinkel | 40 ° |
| Beschichtung | besprüht |
| Gesamtlänge | 100 mm |
| Material des Körpers | hss-e |
| Anzahl Gewinde pro Zoll | 19 |
| Toleranz | iso229 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
71,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage