864993 Maschinengewindebohrer HSSE Durchgangsloch
Unf Gewindebohrer – Rechtsgewinde – HSSE – 3 % Vanadium Multi-Material
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:864993
Rubix:3267035
EAN:3660338194283




Technische Zusammenfassung
| Gewindeschneiden | 3/8-24 |
|---|---|
| Typ | amerikanische durchgangsbohrungen |
| Mit Kühlspray | nein |
Produktdetails : 864993 Maschinengewindebohrer HSSE Durchgangsloch
UNF-Gewinde.
Durchgangsbohrung
Durchgangsbohrung
Maschinengewindebohrer HSSE Durchgangsloch
Technische Informationen
Attribute
| Gewindeschneiden | 3/8-24 |
|---|---|
| Typ | amerikanische durchgangsbohrungen |
| Mit Kühlspray | nein |
| Gewinderichtung | rechts |
| Durchmesser der Bohrung | 8,4 mm |
| Schaftdurchmesser | 7 mm |
| Antriebsvierkant | 5,5 mm |
| Gewindetiefe | 20 mm |
| Steigungswinkel | 0 ° |
| Beschichtung | gesprüht |
| Gesamtlänge | 90 mm |
| Material des Körpers | hss-e |
| Anzahl Gewinde pro Zoll | 24 |
| Toleranz | 2b |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage