864982 Maschinengewindebohrer HSSE Sackloch 40Grad

Unc Gewindebohrer – Spiralnut – HSS 3 % Vanadium – Multi-Material

Siehe technische Informationen

Referenzen

GISS Cutline:864982
Rubix:3267111
EAN:3660338194184
864982 Maschinengewindebohrer HSSE Sackloch 40Grad
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typamerikanische durchgangsbohrungen
Mit Kühlspraynein
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 864982 Maschinengewindebohrer HSSE Sackloch 40Grad


UNC-Gewinde.
für Sacklochbohrungen
Maschinengewindebohrer HSSE Sackloch 40Grad
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Typamerikanische durchgangsbohrungen
Mit Kühlspraynein
Durchmesser der Bohrung16,5 mm
Schaftdurchmesser14 mm
Antriebsvierkant11 mm
Steigungswinkel40 °
Beschichtungverdampft
Gesamtlänge125 mm
Material des Körpershss-e
Gewinde3/4
Anzahl Gewinde pro Zoll10
Toleranz2b
109,43 exkl. MwSt.
/ Stück
130,22 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage