864960 Maschinengewindebohrer metrisch UNC 7/8-9 HSSE - DIN2183
Unc Gewindebohrer – Rechtsgewinde – HSS – 3 % Vanadium Multi-Materialien
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:864960
Rubix:3267021
EAN:3660338193972




Technische Zusammenfassung
| Gewindeschneiden | 5/16-18 |
|---|---|
| Typ | amerikanische durchgangsbohrungen |
| Mit Kühlspray | nein |
Produktdetails : 864960 Maschinengewindebohrer metrisch UNC 7/8-9 HSSE - DIN2183
UNC-Gewinde.
Durchgangsbohrung
Durchgangsbohrung
Maschinengewindebohrer metrisch UNC 7/8-9 HSSE - DIN2183
Technische Informationen
Attribute
| Gewindeschneiden | 5/16-18 |
|---|---|
| Typ | amerikanische durchgangsbohrungen |
| Mit Kühlspray | nein |
| Gewinderichtung | rechts |
| Durchmesser der Bohrung | 6,5 mm |
| Schaftdurchmesser | 8 mm |
| Antriebsvierkant | 6,2 mm |
| Gewindetiefe | 18 mm |
| Steigungswinkel | 0 ° |
| Beschichtung | gesprüht |
| Gesamtlänge | 90 mm |
| Material des Körpers | hss-e |
| Anzahl Gewinde pro Zoll | 18 |
| Toleranz | 2b |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
676,80 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
805,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort