864934 Maschinengewindebohrer Universal DIN5156

Gas-gewindebohrer - rechts - hsse - 3 % vanadium - mehrere materialien

Siehe technische Informationen

Referenzen

GISS Cutline:864934
Rubix:3267003
EAN:3660338193736
864934 Maschinengewindebohrer Universal DIN5156
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindeschneiden3/8
Typbritische durchgangsbohrungen
Mit Kühlspraynein
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 864934 Maschinengewindebohrer Universal DIN5156


GAS-Gewinde Gewindebohrer für Durchgangslöcher
Maschinengewindebohrer Universal DIN5156
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindeschneiden3/8
Typbritische durchgangsbohrungen
Mit Kühlspraynein
Gewinderichtungrechts
Durchmesser der Bohrung15,25 mm
Schaftdurchmesser12 mm
Antriebsvierkant9 mm
Steigungswinkel0 °
Beschichtungverdampft
Gesamtlänge100 mm
Material des Körpershss-e
Anzahl Gewinde pro Zoll16
Toleranziso229
85,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
101,58 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage