865012 Maschinengewindebohrer DIN2183 HSSE Form C
Unf-Gewindebohrer - Spiralrille- hsse 3% Vanadium - Multimaterial
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:865012
Rubix:3267137
EAN:3660338194467




Technische Zusammenfassung
| Gewindeschneiden | 9/16 18 |
|---|---|
| Typ | amerikanische durchgangsbohrungen |
| Mit Kühlspray | nein |
Produktdetails : 865012 Maschinengewindebohrer DIN2183 HSSE Form C
UNF-Gewinde.
Sacklochgewindebohrer
Sacklochgewindebohrer
Maschinengewindebohrer DIN2183 HSSE Form C
Technische Informationen
Attribute
| Gewindeschneiden | 9/16 18 |
|---|---|
| Typ | amerikanische durchgangsbohrungen |
| Mit Kühlspray | nein |
| Durchmesser der Bohrung | 13 mm |
| Schaftdurchmesser | 11 mm |
| Antriebsvierkant | 9 mm |
| Steigungswinkel | 40 ° |
| Beschichtung | verdampft |
| Gesamtlänge | 100 mm |
| Material des Körpers | hss-e |
| Anzahl Gewinde pro Zoll | 18 |
| Toleranz | 2b |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
763,30 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
908,33 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort