854857 Stahldrahtseil 7.5 mm 7x19 25 m Rolle Ummantelt Transp.

Ummanteltes Seil, 7 Litzen aus je 19 Drähten

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Spartex:854857
Rubix:3250383
EAN:3660338103902
854857 Stahldrahtseil 7.5 mm 7x19 25 m Rolle Ummantelt Transp.

Technische Zusammenfassung

Kabeldurchmesser6 mm
Länge25 m
Bruchfestigkeit2730 kg
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 854857 Stahldrahtseil 7.5 mm 7x19 25 m Rolle Ummantelt Transp.


Norm: AISI 316

Kreuzschlag, rechtsgängig
Galvanisierter Stahl ohne Schmierung - transparent ummantelt.
Metallkern.
Widerstandsklasse: 1770 N/mm²
Verpackung: Rolle

Technische Informationen


Attribute
Kabeldurchmesser6 mm
Länge25 m
Bruchfestigkeit2730 kg
Gewicht3,9 kg
130,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
154,93 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Kabeldurchmesser

Bruchfestigkeit