8V3350 (CONTI) Schmalkeilriemen ContiTech

Ummantelter Keilriemen, DIN 2215/7753

Siehe technische Informationen

Referenzen

ContiTech:8V3350
Rubix:1359769
EAN:4010858600471
8V3350 (CONTI) Schmalkeilriemen ContiTech

Technische Zusammenfassung

Profil8v
Obere Breite25 mm
Richtlänge8493 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 8V3350 (CONTI) Schmalkeilriemen ContiTech


Ummantelter Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe im gesamten Maschinenbau nach DIN 2215 oder 7753
Schmalkeilriemen ContiTech

Stärken

bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -55°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht4271 g
Profil8v
Obere Breite25 mm
Richtlänge8493 mm
Innenlänge8364 mm
Außenlänge1318,9 mm
Stärke23,1 mm
Ummanteltja
Serieconti®v (hy‑t wedge)
Werkstoffgewebemantel (umwickelt) mit naturkautschukkörper und polyester-zugelement
Min. Einsatztemperatur-55 °C
Max. Einsatztemperatur70 °C
Minimaler Riemenscheibendurchmesser315 mm
Zolltarifcode40103900
450,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
535,94 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage