SPA1307 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 1307 (ELF) Mecaline

Keilriemen

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:SPA1307E - 889305
Rubix:2974920
Hersteller:889305
EAN:3660338418587
SPA1307 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 1307 (ELF) Mecaline
Technische Zusammenfassung
Profilspa
Obere Breite13 mm
Richtlänge1307 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPA1307 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 1307 (ELF) Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilspa
Obere Breite13 mm
Richtlänge1307 mm
Innenlänge1262 mm
Außenlänge1325 mm
Stärke10 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,40 exkl. MwSt.
/ Stück
15,95 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std