SPB1550 (CONTI) Schmalkeilriemen ContiTech

Ummantelter Keilriemen, DIN 2215/7753

Siehe technische Informationen

Referenzen

ContiTech:SPB1550
Rubix:1359556
EAN:4010858740467
SPB1550 (CONTI) Schmalkeilriemen ContiTech

Technische Zusammenfassung

Profilspb
Obere Breite16,3 mm
Richtlänge1550 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPB1550 (CONTI) Schmalkeilriemen ContiTech


Ummantelter Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe im gesamten Maschinenbau nach DIN 2215 oder 7753
Schmalkeilriemen ContiTech

Stärken

bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -55°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht309 g
Profilspb
Obere Breite16,3 mm
Richtlänge1550 mm
Innenlänge1490 mm
Außenlänge1572 mm
Stärke13 mm
Zolltarifcode40103200
34,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,53 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage