SPA2227 (CONTI) Schmalkeilriemen ContiTech
Ummantelter Keilriemen, DIN 2215/7753
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:SPA2227
Rubix:1359577
EAN:4010858722241



Produktdetails : SPA2227 (CONTI) Schmalkeilriemen ContiTech
Ummantelter Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe im gesamten Maschinenbau nach DIN 2215 oder 7753
Schmalkeilriemen ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -55°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 221 g |
|---|---|
| Profil | spa |
| Obere Breite | 12,7 mm |
| Richtlänge | 2227 mm |
| Innenlänge | 2181 mm |
| Außenlänge | 2244 mm |
| Stärke | 10 mm |
| Zolltarifcode | 40103400 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage