SPZ1412 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 1412 (ELF) Mecaline
Keilriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:SPZ1412E - 889577
Rubix:2975205
Hersteller:889577
EAN:3660338421303

Produktdetails : SPZ1412 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 1412 (ELF) Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spz |
|---|---|
| Obere Breite | 10 mm |
| Richtlänge | 1412 mm |
| Innenlänge | 1375 mm |
| Außenlänge | 1425 mm |
| Stärke | 8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,10 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen