SPA1607 (CONTI) Schmalkeilriemen ContiTech

Ummantelter Keilriemen, DIN 2215/7753

Siehe technische Informationen
Referenzen
ContiTech:SPA1607
Rubix:1359576
EAN:4010858721633
SPA1607 (CONTI) Schmalkeilriemen ContiTech
Technische Zusammenfassung
Profilspa
Obere Breite12,7 mm
Richtlänge1607 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPA1607 (CONTI) Schmalkeilriemen ContiTech


Ummantelter Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe im gesamten Maschinenbau nach DIN 2215 oder 7753
Schmalkeilriemen ContiTech

Stärken

bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -55°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht162 g
Profilspa
Obere Breite12,7 mm
Richtlänge1607 mm
Innenlänge1561 mm
Außenlänge1624 mm
Stärke10 mm
Zolltarifcode40103200
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,54 exkl. MwSt.
/ Stück
31,58 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage