SPZ1937 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 1937 (ELF) Mecaline

Keilriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:857897
Mecaline:SPZ1937E - 889609
Rubix:2975237
Hersteller:889609
EAN:3660338421624
SPZ1937 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 1937 (ELF) Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilspz
Obere Breite10 mm
Richtlänge1937 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPZ1937 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 1937 (ELF) Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilspz
Obere Breite10 mm
Richtlänge1937 mm
Innenlänge1900 mm
Außenlänge1950 mm
Stärke8 mm
14,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,52 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std