SPA2580 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 2580 (ELF) Mecaline
Keilriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:857689
Mecaline:SPA2580E - 889372
Rubix:2974987
Hersteller:889372
EAN:3660338419256

Produktdetails : SPA2580 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 2580 (ELF) Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Obere Breite | 13 mm |
| Richtlänge | 2580 mm |
| Innenlänge | 2535 mm |
| Außenlänge | 2598 mm |
| Stärke | 10 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort