25X1700 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Ummantelter Keilriemen, DIN 2215/7753
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:25.0X1700
Rubix:1359204
EAN:4010858431709



Produktdetails : 25X1700 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Ummantelter Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe im gesamten Maschinenbau nach DIN 2215 oder 7753
Klassischer Keilriemen ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -55°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 731 g |
|---|---|
| Profil | 25 |
| Innenlänge | 1700 mm |
| Außenlänge | 1801 mm |
| Obere Breite | 25 mm |
| Höhe | 16 mm |
| Richtlänge | 1762 mm |
| Zolltarifcode | 40103400 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
55,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage