22X6300 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Ummantelter Keilriemen, DIN 2215/7753
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:22.0X6300
Rubix:1359272
EAN:4010858620639



Produktdetails : 22X6300 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Ummantelter Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe im gesamten Maschinenbau nach DIN 2215 oder 7753
Klassischer Keilriemen ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -55°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2009 g |
|---|---|
| Profil | c/22 |
| Riemenbezeichnung | c248 |
| Innenlänge | 6300 mm |
| Außenlänge | 6388 mm |
| Obere Breite | 22 mm |
| Höhe | 14 mm |
| Richtlänge | 6359 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
162,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
193,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage