22X4750 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Ummantelter Keilriemen, DIN 2215/7753
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:22.0X4750
Rubix:1359123
EAN:4010858224752



Produktdetails : 22X4750 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Ummantelter Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe im gesamten Maschinenbau nach DIN 2215 oder 7753
Klassischer Keilriemen ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -55°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1515 g |
|---|---|
| Profil | c/22 |
| Riemenbezeichnung | c187 |
| Innenlänge | 4750 mm |
| Außenlänge | 4838 mm |
| Obere Breite | 22 mm |
| Höhe | 14 mm |
| Richtlänge | 4809 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
107,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
127,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage