22X1950 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Ummantelter Keilriemen, DIN 2215/7753
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:22.0X1950
Rubix:1359018
EAN:4010858222192



Produktdetails : 22X1950 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Ummantelter Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe im gesamten Maschinenbau nach DIN 2215 oder 7753
Klassischer Keilriemen ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -55°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 625 g |
|---|---|
| Profil | c/22 |
| Riemenbezeichnung | c76.5 |
| Innenlänge | 1950 mm |
| Außenlänge | 2038 mm |
| Obere Breite | 22 mm |
| Höhe | 14 mm |
| Richtlänge | 2009 mm |
| Zolltarifcode | 40103400 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,43 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage