17X2337 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech

Ummantelter Keilriemen, DIN 2215/7753

Siehe technische Informationen
Referenzen
ContiTech:17.0X2337
Rubix:1358911
EAN:4010858912345
17X2337 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Technische Zusammenfassung
Profilb/17
Riemenbezeichnungb92
Innenlänge2337 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 17X2337 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech


Ummantelter Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe im gesamten Maschinenbau nach DIN 2215 oder 7753
Klassischer Keilriemen ContiTech

Stärken

bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -55°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht413 g
Profilb/17
Riemenbezeichnungb92
Innenlänge2337 mm
Außenlänge2406 mm
Obere Breite17 mm
Höhe11 mm
Richtlänge2382 mm
Zolltarifcode40103900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,46 exkl. MwSt.
/ Stück
45,77 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage