13X2540 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Ummantelter Keilriemen, DIN 2215/7753
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:13.0X2540
Rubix:1489677
EAN:4010858352547



Produktdetails : 13X2540 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Ummantelter Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe im gesamten Maschinenbau nach DIN 2215 oder 7753
Klassischer Keilriemen ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -55°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 272 g |
|---|---|
| Profil | a/13 |
| Riemenbezeichnung | a100 |
| Innenlänge | 2540 mm |
| Außenlänge | 2590 mm |
| Obere Breite | 13 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Richtlänge | 2570 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage